text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč DIN 976-1A Nerezoceľ D6 (1.4462) 1 metr M24


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 80
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál D6 (1.4462)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M24
Značka Fabory
Trieda 80
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál D6 (1.4462)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 300
Info 1 metr
HS kód 7318153590

Rozmery

d-D M24
P 3

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Položka č. 52070.240.001
EAN 8715492002563
UBB 500695116862
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.