text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová skrutka PZ, hlava s lemom, plochý koniec BS 4174 Oceľ Pozinkované čierno pasivované ST4,2X13MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Flange head
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 4.2 mm
Dĺžka 13 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy Flange head
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Závit Samorezný závit

Rozmery

d1 (max.) 9.75
D (mm) 4.2
k (max.) 2.36
L (mm) 13
Čís. Pozidriv (Z) 2

Normy

BS 4174

Čísla materiálu

Položka č. 26874.042.013
EAN 8712423030503
UBB 500656757662
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.