text.skipToContent text.skipToNavigation

Binnenzeskant afdichtplug conisch pijpschroefdraad DIN 906 Roestvaststaal (RVS) A4 R1/4


Artículo No.
Diameter
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Conische pijpschroefdraad
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter 1/4 Inch
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Conische pijpschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode 7307291090

Dimensiones

b (js16) 10
s (D12) 7
Gangen per Inch 19

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 55962.063.001
EAN 8715493987784
UBB 951355370580
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.