Nedtrain Oud
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Nábytkárske skrutky
Nábytkárske skrutky
Šesťhranné zápustné matice s plochou podložkou na hlave - Typ KT
14456
14456.060.001
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
Zátka s plochou hlavou a vnútorným šesťhranom typ RF Oceľ Poniklované Zavřeno M6X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
12 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Metrický závit
Typ č.
RFL
Info
Zavřeno
Rozmery
d-D
M6
d2
9
d3
15
h
2
L (mm)
12
P
1
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
14456.060.001
EAN
8715492582881
UBB
950355969649
UNSPSC
31161714
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní