Nástrčné hlavice
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
1O269205
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
Zásuvka na bity Facom T27
Pridať do katalógu
Položka č.
1O269205
Dizajn
Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer
22.8
Veľkosť (TX)
27
Dĺžka čepele (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer
22.8
Veľkosť (TX)
27
Dĺžka čepele (mm)
24
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Značka
Facom
Type
Torx Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).
Čísla materiálu
Položka č.
1O269205
EAN
3148517230316
UBB
500638017607
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
SXM.27