Záhlbníky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Záhlbníky
4O075415
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
Zápustný hĺbkomer G125 DIN 373 HSS Blanc 10,00 mm x 5,3 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4O075415
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Priemer otvoru
5.3
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
18
Priemer záhlbníka (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Priemer otvoru
5.3
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
18
Priemer záhlbníka (mm)
10
Počet kotúčov
3
Značka
Dormer
Type
Counterbore
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O075415
EAN
7320760107614
UBB
500629651604
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G12510.0X5.3