Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
40398FIS
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
Základná doska Fischer gps m12
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
40398FIS
Dĺžka
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Značka
Fischer
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
120 mm
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Značka
Fischer
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Základní deska fischer GPS je upevňovací prvek s přivařenou závitovou objímkou. To znamená, že ostatní upevňovací prvky z instalačního systému fischer lze připevnit k zemi nebo k montážnímu kanálu. Základní deska je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a pozinkovaná v souladu s normou DIN EN 10111.
Čísla materiálu
Položka č.
40398FIS
EAN
4006209403983
UBB
500616805627
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
40398
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní