Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
7B468982
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
Záhlbník G125 DIN 373 HSS Blanc 8,00 mm x 4,3 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7B468982
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
71
Priemer šachty (mm)
5
Priemer otvoru
4.3
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
14
Priemer záhlbníka (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
71
Priemer šachty (mm)
5
Priemer otvoru
4.3
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
14
Priemer záhlbníka (mm)
8
Počet kotúčov
3
Type
5973219
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7B468982
EAN
7320760107799
UBB
500629782474
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G1258.0X4.3