Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
6Q517707
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
Záhlbník G125 DIN 373 HSS Blanc 20,00 x 10,2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Q517707
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12.5
Priemer otvoru
10.2
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
22
Priemer záhlbníka (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12.5
Priemer otvoru
10.2
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
22
Priemer záhlbníka (mm)
20
Počet kotúčov
3
Značka
Dormer
Type
Counterbore
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Q517707
EAN
7320760107720
UBB
500629663666
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G12520.0X10.2