text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
7S608814
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
Záhlbník G125 DIN 373 HSS Blanc 15,00 mm x 9,0 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7S608814
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12.5
Priemer otvoru
9
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
22
Priemer záhlbníka (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12.5
Priemer otvoru
9
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
22
Priemer záhlbníka (mm)
15
Počet kotúčov
3
Značka
Dormer
Type
5973159
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7S608814
EAN
7320760107683
UBB
500629657072
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G12515.0X9.0