text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Záhlbník G125 DIN 373 HSS Blanc 15,00 mm x 8,4 mm


Položka č. 3Y125863
Veľkosť Iné
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12.5
Priemer otvoru 8.4
Rezný materiál HSS
Dĺžka hlavy (mm) 22
Priemer záhlbníka (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť Iné
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12.5
Priemer otvoru 8.4
Rezný materiál HSS
Dĺžka hlavy (mm) 22
Priemer záhlbníka (mm) 15
Počet kotúčov 3
Značka Dormer
Type 5973154

Čísla materiálu

Položka č. 3Y125863
EAN 7320760107676
UBB 500629656819
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu G12515.0X8.4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.