Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
9F042225
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
Záhlbník G125 DIN 373 HSS Blanc 11,00 mm x 6,6 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9F042225
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Priemer otvoru
6.6
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
18
Priemer záhlbníka (mm)
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Priemer otvoru
6.6
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
18
Priemer záhlbníka (mm)
11
Značka
Dormer
Type
5973144
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F042225
EAN
7320760107652
UBB
500629652859
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G12511.0X6.6