Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
0L399042
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
Záhlbník G125 DIN 373 HSS Blanc 11,00 mm x 6,4 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0L399042
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Priemer otvoru
6.4
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
18
Priemer záhlbníka (mm)
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť
Iné
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Priemer otvoru
6.4
Rezný materiál
HSS
Dĺžka hlavy (mm)
18
Priemer záhlbníka (mm)
11
Počet kotúčov
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Counterbore
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0L399042
EAN
7320760107645
UBB
500629652693
UNSPSC
20102007
Číslo materiálu výrobcu
G12511.0X6.4