text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT vypínací impulzný kľúč 3/8„ štvorhran 13-28Nm 1/4“ PT 6300RPM


Cikkszám YLT70ELYOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 5.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 28
Maximálny uťahovací moment (Nm) 28
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. prevádzkový tlak (bar) 5.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 28
Maximálny uťahovací moment (Nm) 28
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 360
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1010
Model YLT

Cikkszámok

Cikkszám YLT70ELYOK
EAN 8717981265466
UBB 500619105140
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz YLT70EL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.