Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
YLT70ALYOK
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
Yokota YLT vypínací impulzný kľúč 1/4„ šesťhran 11-25Nm 1/4“ PT 6300RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
YLT70ALYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
5.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6300
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
25
Maximálny uťahovací moment (Nm)
25
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
5.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6300
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
25
Maximálny uťahovací moment (Nm)
25
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
360
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1010
Model
YLT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLT70ALYOK
EAN
8717981265442
UBB
500619104804
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLT70AL