Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
YLT120ELYO
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
Yokota YLT vypínací impulzný kľúč 1/2„ štvorhran 60-100Nm 1/4“ PT 5200RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
YLT120ELYO
Max. prevádzkový tlak (bar)
5.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
5200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
100
Maximálny uťahovací moment (Nm)
100
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
5.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
5200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
100
Maximálny uťahovací moment (Nm)
100
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
516
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1790
Model
YLT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLT120ELYO
EAN
8717981265480
UBB
500619103327
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLT120EL