Impulzné kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Impulzné kľúče
YLT60ALYOK
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
Yokota YLT uzatvárací impulzný kľúč 1/4„ šesťhran 5-11,5Nm 1/4“ PT 4500RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
YLT60ALYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
5.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
4500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
11.5
Maximálny uťahovací moment (Nm)
11.5
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
5.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
4500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
11.5
Maximálny uťahovací moment (Nm)
11.5
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
330
Značka
Yokota
Model
YLT
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLT60ALYOK
EAN
8717981265435
UBB
500619104234
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLT60AL