Račňové kľúče
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
Račňové kľúče
YRW-10NYOK
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
Yokota račňový kľúč pre montážny priemysel 14/17mm štvorhranný náhon 45Nm 1/4“ PT 140RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
YRW-10NYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
140
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
45
Maximálny uťahovací moment (Nm)
45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
140
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
45
Maximálny uťahovací moment (Nm)
45
Ráčnový model
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
696
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
2921.625
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YRW-10NYOK
EAN
8717981009237
UBB
500619106395
UNSPSC
27111753
Číslo materiálu výrobcu
YRW-10N