Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
YX-700CYOK
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
Yokota rázový kľúč 3/4 uhlový YX-700C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
YX-700CYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
50
Maximálny uťahovací moment (Nm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
50
Maximálny uťahovací moment (Nm)
50
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
348
Značka
Yokota
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YX-700CYOK
EAN
8717981059850
UBB
500619109779
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YX-700C