text.skipToContent text.skipToNavigation

Worktable Jerry B2000xD1000xH800-850mm Worktop melamine frame gray RAU


Základný rám z oceľovej profilovej rúrky 30 x 30 mm s integrovaným nastavením výšky - Priečne vzpery v hornej časti (vpredu a vzadu) - Maximálna nosnosť 300 kg s rovnomerne rozloženým statickým zaťažením povrchu - Melamínová doska s priamym náterom melamínovou živicou podľa DIN 68765, obmedzená odolnosť proti poškriabaniu a nárazu - Hrúbka 22 mm - Ekologicky šetrný práškový náter v antracitovo sivej farbe, RAL 7016 - Dodávka v demonte, jednoduchá montáž

Položka č. 5E449604
Značka Rau
Šírka (v mm) 2000
HS kód 94032080
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Rau
Šírka (v mm) 2000
HS kód 94032080

Popis

Základný rám z oceľovej profilovej rúrky 30 x 30 mm s integrovaným nastavením výšky - Priečne vzpery v hornej časti (vpredu a vzadu) - Maximálna nosnosť 300 kg s rovnomerne rozloženým statickým zaťažením povrchu - Melamínová doska s priamym náterom melamínovou živicou podľa DIN 68765, obmedzená odolnosť proti poškriabaniu a nárazu - Hrúbka 22 mm - Ekologicky šetrný práškový náter v antracitovo sivej farbe, RAL 7016 - Dodávka v demonte, jednoduchá montáž

Čísla materiálu

Položka č. 5E449604
EAN 4040376498175
UBB 500729838648
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 06-500M10-20-51356.716
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.