Žiarovky
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
Osvetlenie
Žiarovky
6R984442
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
Work/machinery light silhouette 10 W 960 lm BAUER & BÖCKER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6R984442
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
10 - 10
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Dĺžka (mm)
750
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
24 - 24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
10 - 10
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Dĺžka (mm)
750
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
24 - 24
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
S ovládacím zariadením
Nie
Teplota farby (K)
2700 - 5500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
960
Značka
Bauer & böcker
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R984442
EAN
4260131239366
UBB
500582907639
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4000873415