Pracovné svetlá
Všetky kategórie
Brands
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
Osvetlenie
Pracovné svetlá
0C858788
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
Work/machinery light light strip S 6 W 600 lm BAUER & BÖCKER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C858788
Šírka
40
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
6 - 6
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Dĺžka (mm)
202
Výška/hĺbka (mm)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
40
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
6 - 6
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Dĺžka (mm)
202
Výška/hĺbka (mm)
40
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
24 - 24
Stupeň ochrany (IP)
IP67
So zdrojom svetla
Áno
S ovládacím zariadením
Nie
Teplota farby (K)
5500 - 5500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
600
Značka
Bauer & böcker
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C858788
EAN
4260131238666
UBB
500573621678
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4000873412