text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Work/machinery light light strip M 12 W 1200 lm BAUER & BÖCKER


Položka č. 3Z533604
Šírka 40
Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 12 - 12
Materiál ľahkej hlavy Hliník
Typ stojana/podstavca Priľnavý magnet
Dĺžka 323
Výška/hĺbka (mm) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 40
Typ napätia DC
Vhodný pre napájanie lampy (W) 12 - 12
Materiál ľahkej hlavy Hliník
Typ stojana/podstavca Priľnavý magnet
Dĺžka 323
Výška/hĺbka (mm) 40
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 24 - 24
Stupeň ochrany (IP) IP67
So zdrojom svetla Áno
S ovládacím zariadením Nie
Teplota farby (K) 5500 - 5500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 1200
Značka Bauer & böcker

Čísla materiálu

Položka č. 3Z533604
EAN 4260131238673
UBB 500581995197
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4000873413
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.