Pracovné svetlá
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
Osvetlenie
Pracovné svetlá
1D870063
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
Work/machinery light Flexi 90 deg dimmable 4.5 W 450 lm BAUER & BÖCKER
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1D870063
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
4.5 - 4.5
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Priemer
60
Dĺžka
600
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
4.5 - 4.5
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Priemer
60
Dĺžka
600
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
24 - 24
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So zdrojom svetla
Áno
S ovládacím zariadením
Nie
Teplota farby (K)
5500 - 5500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
450
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D870063
EAN
4260131238574
UBB
500581002853
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4000873408