Pracovné svetlá
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
Osvetlenie
Pracovné svetlá
4L901771
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
Work/machinery light circular light 7.5 W 460 lm BAUER & BÖCKER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4L901771
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
7.5 - 7.5
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Priemer
42
Dĺžka (mm)
160
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Typ napätia
DC
Vhodný pre napájanie lampy (W)
7.5 - 7.5
Materiál ľahkej hlavy
Hliník
Typ stojana/podstavca
Priľnavý magnet
Priemer
42
Dĺžka (mm)
160
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V)
24 - 24
Stupeň ochrany (IP)
IP67
So zdrojom svetla
Áno
S ovládacím zariadením
Nie
Teplota farby (K)
5500 - 5500
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
460
Značka
Bauer & böcker
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4L901771
EAN
4260131238895
UBB
500582129325
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4000873409