text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimp Assortment Box 0.5-2.5mm² Plastic 6-Compartment 44mm Height

Položka č. 0U570560
Izolované koncové objímky kábla Áno
Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče Áno
Type Crimp Assortment Box

technické údaje

Izolované koncové objímky kábla Áno
Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče Áno
Type Crimp Assortment Box

Popis

Krabice na sortiment Praktická dávkovacia krabica, stohovateľná a uzatvárateľná. Praktická priehľadná dávkovacia škatuľka. Otočné veko s otvorom na vyberanie jednotlivých drôtených koncoviek. S izolovanými drôtovými koncovkami podľa farebného kódu DIN. Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm. Po 50 drôtených kovaní pre 0,5/2,5 mm² a 100 pre 0,75/1/1,5 mm². Obsah: 50 x KNIPEX drôtové koncovky biele 14 mm (50 x 0,5 mm² / AWG 20), 100 x KNIPEX drôtové koncovky šedé 14 mm (100 x 0,75 mm² / AWG 18), 100 x KNIPEX drôtové koncovky červené 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17), 100 x KNIPEX drôtové koncovky čierne 14 mm (100 x 1,5 mm² / AWG 15), 50 x KNIPEX drôtové koncovky modré 14 mm (50 x 2,5 mm² / AWG 13),

Čísla materiálu

Položka č. 0U570560
EAN 4003773082453
UBB 500682554422
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 906
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.