Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0P605905
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
Stredový vrták A238 číry 8 x 20 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0P605905
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
20
Menovitý priemer (mm)
8
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Zaoblená valcová
S plochou stranou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
20
Menovitý priemer (mm)
8
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Zaoblená valcová
S plochou stranou
Nie
Smer rezania
Pravý
Značka
Dormer
Coating
Clear
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
333-R
Čísla materiálu
Položka č.
0P605905
EAN
7320760708484
UBB
500661430610
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
A2388.0X20.0