text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner NT 30/1 Tact L 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Položka č. 9U430291
Šírka 560
Výška 580
Hĺbka 370
Objem zásobníka (l) 30
Dĺžka kábla (m) 7.5
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 560
Výška 580
Hĺbka 370
Objem zásobníka (l) 30
Dĺžka kábla (m) 7.5
Antistatická verzia Áno
Menovitá spotreba energie (W) 1380
Hmotnosť stroja (kg) 13.5
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 69
Napätie 220 - 240
Základná farba Sivá
Max. podtlak (mbar) 254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 74
Frekvencia 50/60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m) 2.5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L
Značka Kärcher

Popis

Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Čísla materiálu

Položka č. 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
Číslo materiálu výrobcu 4687212012
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.