Prach & ventilácia
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
3T672858
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
Wet and dry vacuum cleaner eCraft L-1422 HKR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3T672858
Šírka
380
Výška
505
Hĺbka
370
Objem zásobníka (l)
22
Dĺžka kábla (m)
6
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
6.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
380
Výška
505
Hĺbka
370
Objem zásobníka (l)
22
Dĺžka kábla (m)
6
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
6.3
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
72
Napätie
230 - 230
Základná farba
Iné
Max. podtlak (mbar)
255
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
71
Frekvencia
50 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m)
1.9
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
L
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3T672858
EAN
4011240103143
UBB
500581899571
UNSPSC
47121604
Číslo materiálu výrobcu
4000897143