Prach & ventilácia
Všetky kategórie
Brands
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
9U656294
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
Wet and dry vacuum cleaner DSS 25 A max. 1,400 W 4,380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9U656294
Šírka
457
Výška
535
Hĺbka
400
Objem zásobníka (l)
25
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
11.7
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
457
Výška
535
Hĺbka
400
Objem zásobníka (l)
25
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
11.7
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Napätie
230 - 230
Základná farba
Iné
Max. podtlak (mbar)
270
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
73
Frekvencia
50/60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m)
5
Použitie prachového vrecka
No
S automatickým čistením filtra
Áno
Značka
Eibenstock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9U656294
EAN
4026851013170
UBB
500583959688
UNSPSC
47121604
Číslo materiálu výrobcu
4000897044