Prach & ventilácia
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
7K652302
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
Wet and dry vacuum cleaner ATTIX 40-01 PC INOX stainless steel 1500 W 3700 l/min
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7K652302
Šírka
440
Výška
735
Hĺbka
450
Objem zásobníka (l)
37
Dĺžka kábla (m)
7.5
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
440
Výška
735
Hĺbka
450
Objem zásobníka (l)
37
Dĺžka kábla (m)
7.5
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
13
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
59
Základná farba
Nerezoceľ
Max. podtlak (mbar)
250
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
61.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K652302
EAN
5711145265234
UBB
500583179543
UNSPSC
47121604
Číslo materiálu výrobcu
107413593