Prach & ventilácia
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
2Z946391
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
Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-21 PC 1250 W 3600 l/min 210 mbar 20 l NILFISK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Z946391
Šírka
385
Výška
505
Hĺbka
375
Objem zásobníka (l)
20
Dĺžka kábla (m)
5
Menovitá spotreba energie (W)
1250
Hmotnosť stroja (kg)
7.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
385
Výška
505
Hĺbka
375
Objem zásobníka (l)
20
Dĺžka kábla (m)
5
Menovitá spotreba energie (W)
1250
Hmotnosť stroja (kg)
7.5
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
64
Základná farba
Modrá
Max. podtlak (mbar)
210
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Z946391
EAN
5711145158857
UBB
500581650156
UNSPSC
47121604
Číslo materiálu výrobcu
4000897284