Prach & ventilácia
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
3L392814
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
Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-01 PC 1250 W 3600 l/min 210 mbar 20 L NILFISK
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3L392814
Šírka
385
Výška
505
Hĺbka
375
Objem zásobníka (l)
20
Dĺžka kábla (m)
5
Menovitá spotreba energie (W)
1250
Hmotnosť stroja (kg)
7.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
385
Výška
505
Hĺbka
375
Objem zásobníka (l)
20
Dĺžka kábla (m)
5
Menovitá spotreba energie (W)
1250
Hmotnosť stroja (kg)
7.5
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
64
Základná farba
Modrá
Max. podtlak (mbar)
210
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
60
Značka
Nilfisk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3L392814
EAN
5711145158833
UBB
500581779450
UNSPSC
47121604
Číslo materiálu výrobcu
107406600