text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Wera závitník 847 HSS 6,8 x 51


847 Kombinované závitníky HSS, 6,8 mm x 51 mm x M 8Vysokokvalitné kombinované závitníky na vŕtanie, rezanie závitov a odstraňovanie otrepov. Vyrobené z rýchloreznej ocele (HSS). Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje veľkú odolnosť. Veľmi dobré strediace vlastnosti, dokonalý odvod triesok a nízke riziko naklonenia zabezpečujú príjemnú prácu. Šesť

Položka č. 3Q918081
Priemer vrtáka (mm)
Celková dĺžka (mm) 51
Typ závitu Metrické
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer vrtáka (mm) 6.8
Celková dĺžka (mm) 51
Typ závitu Metrické
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 12
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Značka Wera

Popis

847 Kombinované závitníky HSS, 6,8 mm x 51 mm x M 8Vysokokvalitné kombinované závitníky na vŕtanie, rezanie závitov a odstraňovanie otrepov. Vyrobené z rýchloreznej ocele (HSS). Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje veľkú odolnosť. Veľmi dobré strediace vlastnosti, dokonalý odvod triesok a nízke riziko naklonenia zabezpečujú príjemnú prácu. Šesťhranný hriadeľ zabezpečuje veľmi dobrý prenos sily. Pohon: šesťhranný, vhodný pre držiaky so záberom podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 3Q918081
EAN 4013288101549
UBB 500643629453
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 05104644001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.