text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Závitník 844 3 x 33


Kvalitní bit se závitníkem od firmy Wera. Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 5B187717
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 33
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 33
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Veľkosť závitu 3
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Wera

Popis

Kvalitní bit se závitníkem od firmy Wera. Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 5B187717
EAN 4013288117571
UBB 500643627473
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05104666001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.