text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zásuvka 8790 B VDE 8 x 46


8790 B VDE Zyklop 3/8", zásuvka, izolovaná, 8 x 46 mm3/8", VDE zásuvky so zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia vonkajšej červenej VDE izolačnej vrstvy. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V.

Položka č. 4M518635
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 46
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 46
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Type VDE Zyklop Socket

Popis

8790 B VDE Zyklop 3/8", zásuvka, izolovaná, 8 x 46 mm3/8", VDE zásuvky so zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia vonkajšej červenej VDE izolačnej vrstvy. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V na bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V.

Čísla materiálu

Položka č. 4M518635
EAN 4013288192950
UBB 500686650879
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004952001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.