text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zásuvka 8767 B HF TX 25X107


8767 B HF TORX® Zyklop bitová objímka s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, TX 25 x 107 mmBitová objímka s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú iden

Položka č. 7X703786
Dizajn Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm) 107
Priemer 17.5
Veľkosť (TX) 25
Dĺžka čepele (mm) 81
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm) 107
Priemer 17.5
Veľkosť (TX) 25
Dĺžka čepele (mm) 81
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Značka Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 B HF TORX® Zyklop bitová objímka s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, TX 25 x 107 mmBitová objímka s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 7X703786
EAN 4013288188861
UBB 500686648097
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003063001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.