text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zásuvka 8740 A 7/64X28


8740 A Zásuvka na bity Zyklop, 1/4", drive, 7/64", x 28 mmZásuvka na bity s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Položka č. 2F440165
Priemer 12.5
Dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 11
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 12.5
Dĺžka (mm) 28
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 11
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Rozmery (mm) 2.78
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 A Zásuvka na bity Zyklop, 1/4", drive, 7/64", x 28 mmZásuvka na bity s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 2F440165
EAN 4013288189851
UBB 500686639260
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003382001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.