text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera záhlbník 846 HSS 6,30 x 31

Na objednávku

846 Trojbřitý zahlbovací bit, 6,30 x 31 mmVysokokvalitný trojbřitý zahlbovací bit na odihľovanie, zrážanie a zahlbovanie. Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje veľkú odolnosť. Dokonalý odvod triesky a nízke riziko naklonenia zaisťujú príjemnú prácu. Rezná časť podľa DIN 335-C, 90° s 3 frézami. Šesťhran , vhodný pre držiaky so záberom podľa DIN I

Položka č. 3U861969
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka (mm) 115
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 31
Priemer vrtáka (mm) 6.3
Dĺžka (mm) 115
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 6.3 - 6.3
Počet rezných hrán 3
Značka Wera
Model 846
Type Countersink

Popis

846 Trojbřitý zahlbovací bit, 6,30 x 31 mmVysokokvalitný trojbřitý zahlbovací bit na odihľovanie, zrážanie a zahlbovanie. Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje veľkú odolnosť. Dokonalý odvod triesky a nízke riziko naklonenia zaisťujú príjemnú prácu. Rezná časť podľa DIN 335-C, 90° s 3 frézami. Šesťhran , vhodný pre držiaky so záberom podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 3U861969
EAN 4013288101440
UBB 500643631251
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 05104630001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.