text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera záhlbník 846 HSS 16,50 x 40


Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce Jemně přizpůsobená elasticita materiálu pro dlouhou životnost Velmi dobré vlastnosti vystředění Spolehlivý odvod třísek Přesný vratný běh

Položka č. 8P015511
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka (mm) 40
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 40
Priemer vrtáka (mm) 16.5
Dĺžka (mm) 40
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 16.5 - 16.5
Počet rezných hrán 3
Značka Wera
Model 846
Type Countersink

Čísla materiálu

Položka č. 8P015511
EAN 4013288101488
UBB 500643632085
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 05104634001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.