text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera záhlbník 846 HSS 12,40 x 35


846 Trojbřitý zahlbovací vrták, 12,40 x 35 mmVysokokvalitný trojbřitý zahlbovací vrták na odihľovanie, zrážanie a zahlbovanie. Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje veľkú odolnosť. Dokonalý odvod triesky a nízke riziko naklonenia zaisťujú príjemnú prácu. Rezná časť podľa DIN 335-C, 90° s 3 frézami. Šesťhran , vhodný pre držiaky so záberom podľa

Položka č. 2K678073
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka 143
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 35
Priemer vrtáka (mm) 12.4
Dĺžka 143
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Uhol zapustenia (°) 90
Priemer záhlbníka (mm) 12.4 - 12.4
Počet rezných hrán 3
Model 846

Popis

846 Trojbřitý zahlbovací vrták, 12,40 x 35 mmVysokokvalitný trojbřitý zahlbovací vrták na odihľovanie, zrážanie a zahlbovanie. Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje veľkú odolnosť. Dokonalý odvod triesky a nízke riziko naklonenia zaisťujú príjemnú prácu. Rezná časť podľa DIN 335-C, 90° s 3 frézami. Šesťhran , vhodný pre držiaky so záberom podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2K678073
EAN 4013288101471
UBB 500643631822
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 05104633001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.