text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera záhlbník 845 20,50 x 43


845 1-drážkové záhlbovacie bity, 20,50 x 43 mmVysokokvalitné 1-drážkové záhlbovacie bity od spoločnosti Wera. Na zahlbovanie a odstraňovanie hrán. Šesťhranný hriadeľ zabezpečuje veľmi dobrý prenos sily, prácu bez vibrácií a bez otrepov. Perfektný odvod triesky a dlhá životnosť. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 6J460595
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka (mm) 43
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 43
Priemer vrtáka (mm) 20.5
Dĺžka (mm) 43
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Priemer záhlbníka (mm) 20.5 - 20.5
Počet rezných hrán 1
Značka Wera
Model 845
Type Countersink

Popis

845 1-drážkové záhlbovacie bity, 20,50 x 43 mmVysokokvalitné 1-drážkové záhlbovacie bity od spoločnosti Wera. Na zahlbovanie a odstraňovanie hrán. Šesťhranný hriadeľ zabezpečuje veľmi dobrý prenos sily, prácu bez vibrácií a bez otrepov. Perfektný odvod triesky a dlhá životnosť. Šesťhran 1/4",, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6J460595
EAN 4013288117564
UBB 500643630832
UNSPSC 20102007
Číslo materiálu výrobcu 05104665001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.