text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vrták do kovu 848 HSS 4,2 x 45


Spirálový bit pro použití do kovu Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce HSS = vysoce výkonná ocel s křížovým vybroušením Jemně přizpůsobená elasticita materiálu pro dlouhou životnost Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu

Položka č. 8T936809
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 45
Priemer vrtáka (mm) 4.2
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Značka Wera

Popis

Kvalitní spirálový bit pro přesné díry do kovu. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Houževnaté bity zajišťují zvlášť dlouhou životnost. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 8T936809
EAN 4013288101365
UBB 500643624082
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 05104615001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.