text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vrták do kovu 848 HSS 3,1 x 40


848 HSS vrtáky do kovu, 3,1 x 40 mmVysokokvalitné vrtáky do kovu na presné vŕtanie do kovu. Vyrobené z rýchloreznej ocele (HSS). Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje dlhú životnosť. Veľmi dobrá sústrednosť. Tvrdé viskózne kalené vrtáky zabezpečujú mimoriadne dlhú životnosť. Šesťhranný hriadeľ zabezpečuje veľmi dobrý prenos sily. Pohon: šesťhran

Položka č. 8U927688
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 40
Priemer vrtáka (mm) 3.1
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Značka Wera
Type Twist Drill Bit

Popis

848 HSS vrtáky do kovu, 3,1 x 40 mmVysokokvalitné vrtáky do kovu na presné vŕtanie do kovu. Vyrobené z rýchloreznej ocele (HSS). Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje dlhú životnosť. Veľmi dobrá sústrednosť. Tvrdé viskózne kalené vrtáky zabezpečujú mimoriadne dlhú životnosť. Šesťhranný hriadeľ zabezpečuje veľmi dobrý prenos sily. Pohon: šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 8U927688
EAN 4013288101327
UBB 500643623258
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 05104611001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.