text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Veľké balenie bitov IMPAKTOR Diamond 1/4 inch T 30 dĺžka 25 mm DIN ISO 1173


Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 kusov 15x 867/1 IMP DC bitov Impaktor TORX®: TX 30 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX® v praktickom Bit-Boxe. Technológia Impaktor zaručuje nadpriemernú životnosť aj vo veľmi náročných podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuj

Položka č. 6X339822
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 30X25
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 kusov 15x 867/1 IMP DC bitov Impaktor TORX®: TX 30 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX® v praktickom Bit-Boxe. Technológia Impaktor zaručuje nadpriemernú životnosť aj vo veľmi náročných podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodný na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi, 1/4", šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3. Dodáva sa s ",Take it easy", nástrojom: farebné označenie podľa profilu a veľkostnej pečiatky.

Čísla materiálu

Položka č. 6X339822
EAN 4013288187895
UBB 500678969238
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05057776001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.