text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Veľké balenie bitov IMPAKTOR Diamond 1/4 inch PZD 2 dĺžka 25 mm DIN ISO 1173


Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 kusov 15x 855/1 IMP DC bitov Impaktor: Vysokokvalitné bity pre krížové skrutky v praktickom Bit-Boxe. Technológia Impaktor zaručuje nadpriemernú životnosť aj vo veľmi náročných podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z h

Položka č. 3J828298
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR PZ 2X25
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 kusov 15x 855/1 IMP DC bitov Impaktor: Vysokokvalitné bity pre krížové skrutky v praktickom Bit-Boxe. Technológia Impaktor zaručuje nadpriemernú životnosť aj vo veľmi náročných podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodný na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi, 1/4", šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3. Dodáva sa s ",Take it easy", nástrojom: farebné označenie podľa profilu a veľkostnej pečiatky.

Čísla materiálu

Položka č. 3J828298
EAN 4013288187901
UBB 500678969493
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05057763001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.