text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Veľké balenie bitov 1/4 palca T 25 dĺžka 25 mm podľa DIN ISO 1173-C 6.3 20 bitov/plaz


Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 kusov 20x 867/1 TORX® bitov: TX 25 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX® v praktickom Bit-Boxe. Tvrdý viskózny materiál na univerzálne použitie, 1/4", šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 4I556631
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 25
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 kusov 20x 867/1 TORX® bitov: TX 25 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX® v praktickom Bit-Boxe. Tvrdý viskózny materiál na univerzálne použitie, 1/4", šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4I556631
EAN 4013288188007
UBB 500678971291
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05057773001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.