text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Vario RA SB Sada šesťhranných/drážkovaných/klinikových/pozidrivových/torxových kompaktných skrutkovačov 7-dielna


Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 kusov 1x 80 RA Vario račňový skrutkovač: 6 x 115 mm 1x 85 Kombinovaný nôž na krížové skrutky: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Kombinovaný nôž na skrutky Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 2x 87 Kombinovaný nôž pre skrutky TORX®: 1x 81 Kombinovaný nôž pre skrutky s drážkou: 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm 1x 84 Kombinovaný nôž pre skrutk

Položka č. 4C709973
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 2
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 2
Celkový počet nástrojov 7
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 6
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Model VARIO RA SB

Popis

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 kusov 1x 80 RA Vario račňový skrutkovač: 6 x 115 mm 1x 85 Kombinovaný nôž na krížové skrutky: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Kombinovaný nôž na skrutky Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 2x 87 Kombinovaný nôž pre skrutky TORX®: 1x 81 Kombinovaný nôž pre skrutky s drážkou: 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm 1x 84 Kombinovaný nôž pre skrutky so šesťhrannou hlavou: Sada obsahuje 6 obojstranných nožov Wera Vario s dĺžkou 175 mm, šesťhran 6 mm. 1 držiak Kraftform Kompakt Vario RA s račňovou funkciou, s jemným sklonom pre malý uhol návratu, prepínací krúžok (pravý, pevný, ľavý), maximálny krútiaci moment do 50 Nm, 6 mm šesťhranný zásuvný nástavec pre obojstranné nože Wera Vario, 6 obojstranných nožov Vario (=12 rôznych rozmerov). Pohodlné nasadzovanie a vyberanie bitov.

Čísla materiálu

Položka č. 4C709973
EAN 4013288156266
UBB 500643550485
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05073665001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.