text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Univerzálna sada bitov Torx 1 SB v balení Bit-Check 6 kusov


Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 kusov 6x 867/4 Z TORX® bitov: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 50 mm dlhých bitov Wera TORX® prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickej skrini Bit-Check. Odolné viskózne bity sú vhodné na univerzálne použitie.

Položka č. 2I495815
Balenie Iné
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Iné
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 kusov 6x 867/4 Z TORX® bitov: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 50 mm dlhých bitov Wera TORX® prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickej skrini Bit-Check. Odolné viskózne bity sú vhodné na univerzálne použitie.

Čísla materiálu

Položka č. 2I495815
EAN 4013288155252
UBB 500643325425
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073637001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.