text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Univerzálna sada bitov 1 SB Hexagon/Torx v balení Bit-Check 7-dielna


Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 kusov 1x 893/4/1 K Univerzálny držiak bitov: 6x 867/1 TORX® bity: 1/4", x 50 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 bitov Wera TORX® prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickom Bit-Check. Tvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou a univerzálne p

Položka č. 0L448830
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 kusov 1x 893/4/1 K Univerzálny držiak bitov: 6x 867/1 TORX® bity: 1/4", x 50 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 bitov Wera TORX® prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickom Bit-Check. Tvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou a univerzálne použitie. 1 univerzálny držiak 893/4/1 K na vloženie do elektrického skrutkovača alebo na použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky.

Čísla materiálu

Položka č. 0L448830
EAN 4013288038111
UBB 500643329229
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073404001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.